FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7760/05 SCALA INDU. PALCH. c/PIAT 80 la60 5g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.57...1.57 m
Numero di pioli - 5
Larghezza - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764094
Codice prodotto
FRISCA 7760/05
Cod. produttore
SCA 7760/05
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.57...1.57 m
Numero di pioli:
5
Larghezza:
0.9 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
45 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.13 mm
SCALA INDUSTRIALE A PALCHETTO ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA DI LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI, CAVALLETTO DI SOSTEGNO VERTICALE, FERMAPIEDE E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?5 - ALTEZZA PIATTAFORMA mt 1,13 - INGOMBRO BASE mt 1,57x0,90 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 E A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO QUANDO EQUIPAGGIATA DI ACCESSORIO ZAVORRA art. SCC ZEN60-5 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITISU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x600, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE


