pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/05 SCALA INDU.FISSA EN c/PONT 120 la60 5g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/05 SCALA INDU.FISSA EN c/PONT 120 la60 5g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.94...2.94 m

  • Numero di pioli - 5

  • Larghezza - 0.74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049769105

Codice prodotto

FRISCA 7260A/05

Cod. produttore

SCA 7260A/05

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.94...2.94 m

Numero di pioli:

5

Larghezza:

0.74 mm

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

200 kg

Con piattaforma:

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.13 mm

SCALA INDUSTRIALE FISSA A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE, DOPPIO CORRIMANO - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?5 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 1,13 - INGOMBRO BASE mt 2,94x0,74 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x1200, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI E PERENTRAMBE LE SALITE REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, n?4 PIASTRE DI FISSAGGIO DA TASSELLARE AL SUOLO