FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7260A/03 SCALA INDU.FISSA EN c/PONT 120 la60 3g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.19...2.19 m
Numero di pioli - 3
Larghezza - 0.74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049769082
Codice prodotto
FRISCA 7260A/03
Cod. produttore
SCA 7260A/03
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.19...2.19 m
Numero di pioli:
3
Larghezza:
0.74 mm
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
0.68 mm
SCALA INDUSTRIALE FISSA A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?3 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 0,68 - INGOMBRO BASE mt 2,19x0,74 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x1200, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, n?4 PIASTRE DI FISSAGGIO DA TASSELLARE AL SUOLO