FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7199/07 SCALA INDU. PALCH. EN c/PONT la60 2x7g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.07...3.07 m
Numero di pioli - 7
Larghezza - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049763929
Codice prodotto
FRISCA 7199/07
Cod. produttore
SCA 7199/07
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.07...3.07 m
Numero di pioli:
7
Larghezza:
1.1 mm
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
62 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.58 mm
SCALA INDUSTRIALE ANTI-RIBALTAMENTO A DOPPIA SALITA CON PIATTAFORMA A PONTE E PARAPETTO REGOLAMENTARE, FERMAPIEDE, DOPPIO CORRIMANO E SPOSTAMENTO SU RUOTE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?3 - ALTEZZA PIATATFORMA mt 0,68 - INGOMBRO BASE mt 3,07x1,10 - INCLINAZIONE RAMPA SALITA 50? - CONFORME A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON VITI SU GUIDE DI SCORRIMENTO, PIATTAFORMA IN ALLUMINO DIMENSIONI mm 600x800, FERMAPIEDE ALTO 150 mm, PARAPETTO ALTO mt 1,10, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI E PER ENTRAMBE LE SALITE REALIZZATO IN ROBUSTO TUBO TONDO IN ALLUMINIO mm 42, , n?4 RUOTE GIREVOLI 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE