FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/07 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 7g
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Numero di elementi - 1
Carico ammissibile - 200 kg
Con piattaforma - sì
Altezza piattaforma - 1.61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049763868
Codice prodotto
FRISCA 7100/07
Cod. produttore
SCA 7100/07
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
200 kg
Con piattaforma:
sì
Altezza piattaforma:
1.61 mm
Scala a palchetto 7100, mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare. Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità 200 mm. Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: dimensioni 800 x 600 mm. Parapetto smontabile situato sulla piattaforma, alto 1 mt, completo di traverse di protezione all'altezza del ginocchio e di fermapiede. Corrimano unilaterale rimovibile, applicabile a scelta a destra o sinistra. Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio. Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità. N° 4 ruote Ø 125mm. Made in Italy con freno e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento. e anti-erosione garantiscono la lunga duratura nel tempo. Smontando le ruote èpossibile fissare la scala a pavimento. Inclinazione salita: 55°. Indicata per lavorare in prossimità di macchinari con particolari conformazioni o ingombri e per la manutenzione industriale in genere.


