pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/06 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 6g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 7100/06 SCALA INDU. PALCH. EN c/PIAT la60 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Numero di elementi - 1

  • Carico ammissibile - 200 kg

  • Con piattaforma -

  • Altezza piattaforma - 1.38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049763851

Codice prodotto

FRISCA 7100/06

Cod. produttore

SCA 7100/06

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

200 kg

Con piattaforma:

Altezza piattaforma:

1.38 mm

Scala a palchetto 7100, mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare. Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: profondità 200 mm. Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: dimensioni 800 x 600 mm. Parapetto smontabile situato sulla piattaforma, alto 1 mt, completo di traverse di protezione all'altezza del ginocchio e di fermapiede. Corrimano unilaterale rimovibile, applicabile a scelta a destra o sinistra. Montanti in tubo rettangolare con angoli arrotondati anti-graffio. Larga basetta stabilizzatrice per una massima stabilità. N° 4 ruote Ø 125mm. Made in Italy con freno e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento. e anti-erosione garantiscono la lunga duratura nel tempo. Smontando le ruote èpossibile fissare la scala a pavimento. Inclinazione salita: 55°. Indicata per lavorare in prossimità di macchinari con particolari conformazioni o ingombri e per la manutenzione industriale in genere.