pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/17 SCA APPO. PRO la45 SEMPLICE c/BAS 17g EN

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/17 SCA APPO. PRO la45 SEMPLICE c/BAS 17g EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala da appoggio

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5...5 m

  • Numero di pioli - 17

  • Larghezza - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762502

Codice prodotto

FRISCA 680N/17

Cod. produttore

SCA 680N/17

Produttore

FRI

Modello:

Scala da appoggio

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5...5 m

Numero di pioli:

17

Larghezza:

1 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

5 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

14.3 kg

Con ruote:

no

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A PIOLI CON BASETTA STABILIZZATRICE - PIOLI n?17 - LUNGHEZZA mt 5,00 - LARGHEZZA SCALA mt 0,45 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE