FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/14 SCA APPO. PRO la38 SEMPLICE c/BAS 14g EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.16...4.16 m
Numero di pioli - 14
Larghezza - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762496
Codice prodotto
FRISCA 680N/14
Cod. produttore
SCA 680N/14
Produttore
FRI
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.16...4.16 m
Numero di pioli:
14
Larghezza:
0.8 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
4.16 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
8.8 kg
Con ruote:
no
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A PIOLI CON BASETTA STABILIZZATRICE - PIOLI n?14 - LUNGHEZZA mt 4,16 - LARGHEZZA SCALA mt 0,38 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE


