FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6087/05 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/2BAS ANTIR 5g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.32...2.32 m
Numero di pioli - 5
Larghezza - 1.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049768290
Codice prodotto
FRISCA 6087/05
Cod. produttore
SCA 6087/05
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.32...2.32 m
Numero di pioli:
5
Larghezza:
1.3 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.32 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
26 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.32 mm


