FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6085/06 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/STA ANTIR 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761857
Codice prodotto
FRISCA 6085/06
Cod. produttore
SCA 6085/06
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE ANTI-RIBALTAMENTO COMPATTA CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO INCLINATO - GRADINI n?6 - LUNGHEZZA mt 2,33 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,38 - VERSIONE CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO CON STAFFE STABILIZZATRICI LATERALI DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55,PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 220x450 AD APERTURA AUTOMATICA, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CAVALLETTO DI SOSTEGNO CON n?2 RUOTE 125 mm PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA, STAFFE STABILIZZATRICI LATERALI AD APERTURA RAPIDA CON SFILO TELESCOPICO E STAFFE DI BOCCAGGIO IN ALLUMINO ANTI-RUGGINE


