FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/10 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/STA ANTIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.65...3.65 m
Numero di pioli - 10
Larghezza - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049768238
Codice prodotto
FRISCA 6083A/10
Cod. produttore
SCA 6083A/10
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.65...3.65 m
Numero di pioli:
10
Larghezza:
1.1 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.65 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
45 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
2.33 mm