FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/04 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV ANTIR 4g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.15...2.15 m
Numero di pioli - 4
Larghezza - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049768177
Codice prodotto
FRISCA 6083A/04
Cod. produttore
SCA 6083A/04
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.15...2.15 m
Numero di pioli:
4
Larghezza:
0.9 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.15 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
25 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
0.94 mm