pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/10 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 10G

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.65...3.65 m

  • Numero di pioli - 10

  • Larghezza - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761789

Codice prodotto

FRISCA 6083/10

Cod. produttore

SCA 6083/10

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.65...3.65 m

Numero di pioli:

10

Larghezza:

1.1 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

3.65 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

40 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

2.33 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?10 - LUNGHEZZA mt 3,65 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,33 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.