pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/09 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 9g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/09 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 9g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761772

Codice prodotto

FRISCA 6083/09

Cod. produttore

SCA 6083/09

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?9 - LUNGHEZZA mt 3,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,10 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.