FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/08 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.15...3.15 m
Numero di pioli - 8
Larghezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761765
Codice prodotto
FRISCA 6083/08
Cod. produttore
SCA 6083/08
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.15...3.15 m
Numero di pioli:
8
Larghezza:
1 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.15 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
34 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.86 mm


