pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/06 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 6g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/06 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.65...2.65 m

  • Numero di pioli - 6

  • Larghezza - 0.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761741

Codice prodotto

FRISCA 6083/06

Cod. produttore

SCA 6083/06

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.65...2.65 m

Numero di pioli:

6

Larghezza:

0.9 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.65 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

29 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

1.4 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?6 - LUNGHEZZA mt 2,65 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,40 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.