pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6082N/09 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/2BAS 9g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6082N/09 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV c/2BAS 9g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.4...3.4 m

  • Numero di pioli - 9

  • Larghezza - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049761666

Codice prodotto

FRISCA 6082N/09

Cod. produttore

SCA 6082N/09

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.4...3.4 m

Numero di pioli:

9

Larghezza:

1.1 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

3.4 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

39 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

2.1 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO INCLINATO - GRADINI n?9 - LUNGHEZZA mt 3,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,10 - VERSIONE CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 520x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE RAPIDO CON CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO ANTI-RUGGINE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO, BASETTA STABILIZZATRICE FRONTALE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE.