FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6082C/09 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/2BAS ANTIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.4...3.4 m
Numero di pioli - 9
Larghezza - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049768153
Codice prodotto
FRISCA 6082C/09
Cod. produttore
SCA 6082C/09
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.4...3.4 m
Numero di pioli:
9
Larghezza:
1.1 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.4 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
59 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
2.1 mm