pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6048N/16 SCA APPO. PRO la60 c/BAS-ANTIGRAF. 16g EN

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6048N/16 SCA APPO. PRO la60 c/BAS-ANTIGRAF. 16g EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762823

Codice prodotto

FRISCA 6048N/16

Cod. produttore

SCA 6048N/16

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE E BASETTA STABILIZZATRICE - VERSIONE LARGA mm 600 - GRADINI n?16 - LUNGHEZZA mt 4,03 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 3,71 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE