pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6040T/06 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6040T/06 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766968

Codice prodotto

FRISCA 6040T/06

Cod. produttore

SCA 6040T/06

Produttore

FRI

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO CON LARGHEZZA MAGGIORATA ACCESSORIATA CON DOPPIO CORRIMANO E VASCHETTA PORTA-ATTREZZI AGGIUNTIVA - GRADINI n? 6 - LUNGHEZZA mt 2,14 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,39 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x30 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO EXTRALARGE DIMENSIONI mm 260x320 AD APERTURA AUTOMATICA,CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI