FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6033/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE 2SALITE c/BARRE 3g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Altezza - 0.72 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760423
Codice prodotto
FRISCA 6033/03
Cod. produttore
SCA 6033/03
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Altezza:
0.72 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
no
Sgabello professionale 6033. Sgabello pieghevole in alluminio a doppia salita. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23. Ripiano in alluminio da mm. 200 x 300. Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Indicato per lavorare in ambienti industriali che richiedono un sostegno molto stabile e sicuro in ogni condizione di impiego e che consente spostamenti pratici e veloci.


