FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028N/08 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF 8g EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762649
Codice prodotto
FRISCA 6028N/08
Cod. produttore
SCA 6028N/08
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE - VERSIONE LARGA mm 450 - GRADINI n?8 - LUNGHEZZA mt 2,03 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 1,86 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE


