pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028/134 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF. 13g DL

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6028/134 SCA APPO. PRO la45 c/ANTIGRAF. 13g DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala da appoggio

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.28...3.28 m

  • Numero di pioli - 13

  • Larghezza - 0.45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160899289

Codice prodotto

FRISCA 6028/134

Cod. produttore

SCA 6028/134

Produttore

FRI

Modello:

Scala da appoggio

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.28...3.28 m

Numero di pioli:

13

Larghezza:

0.45 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

3.28 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

7.6 kg

Con ruote:

no

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO DRITTA A GRADINO LARGO CON APPOGGIO IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE - VERSIONE LARGA mm 450 - GRADINI n?13 - LUNGHEZZA mt 3,28 - ALTEZZA VERTICALE IN USO mt 3,02 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, APPOGGIO SUPERIORE CON STRISCIA IN NEOPRENE PER SUPERFICI DELICATE