FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6027/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. ALLU. 3g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - no
Altezza - 0.72 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760324
Codice prodotto
FRISCA 6027/03
Cod. produttore
SCA 6027/03
Produttore
FRI
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
no
Altezza:
0.72 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
sì
Sgabello professionale 6027. Pieghevole con piattaforma in alluminio. Sgabello pieghevole con piattaforma in alluminio. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in alluminio da mm 260 x 400. Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Ideale per interventi di manutenzione, garantisce una comoda posizione di lavoro sulla piattaforma realizzata 100% in alluminio con dimensioni maggiorate e una superficie anti-scivolo.


