FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/04 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.64...1.64 m
Numero di pioli - 4
Larghezza - 0.85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049766869
Codice prodotto
FRISCA 6026T/04
Cod. produttore
SCA 6026T/04
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.64...1.64 m
Numero di pioli:
4
Larghezza:
0.85 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
1.64 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
7.8 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
0.92 mm