FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6024N/07 SCALA CAVAL. HOBBI c/PARA-PIAT ALLU. 7g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.24...2.24 m
Numero di pioli - 7
Larghezza - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760201
Codice prodotto
FRISCA 6024N/07
Cod. produttore
SCA 6024N/07
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.24...2.24 m
Numero di pioli:
7
Larghezza:
0.5 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.24 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
5.4 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.5 mm


