FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/08 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.65...2.65 m
Numero di pioli - 8
Larghezza - 0.56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160890934
Codice prodotto
FRISCA 6021/08
Cod. produttore
SCA 6021/08
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.65...2.65 m
Numero di pioli:
8
Larghezza:
0.56 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.65 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
9.3 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.84 mm


