FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/06 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.13...2.13 m
Numero di pioli - 6
Larghezza - 0.51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160890880
Codice prodotto
FRISCA 6021/06
Cod. produttore
SCA 6021/06
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.13...2.13 m
Numero di pioli:
6
Larghezza:
0.51 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.13 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
7.1 kg
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.36 mm


