pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/04 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 4g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6021/04 SCALA CAVAL. PRO c/PIAT-PARA-VASCH 4g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1.62...1.62 m

  • Numero di pioli - 4

  • Larghezza - 0.46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160890859

Codice prodotto

FRISCA 6021/04

Cod. produttore

SCA 6021/04

Produttore

FRI

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1.62...1.62 m

Numero di pioli:

4

Larghezza:

0.46 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

1.62 m

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Peso:

5.1 kg

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

0.87 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN PVC - GRADINI n? 4 - LUNGHEZZA mt 1,62 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,87 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON BORDATURA ESTERNA, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO VERNICIATO, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN PVC, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN PVC DIMENSIONI mm 270x280 AD APERTURA AUTOMATICA