FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6015/12 SCALA CAVAL. PRO 2SALITE C/BARRE 2X13G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala pieghevole
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.03...3.03 m
Numero di pioli - 12
Larghezza - 0.64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051160895779
Codice prodotto
FRISCA 6015/12
Cod. produttore
SCA 6015/12
Produttore
FRI
Modello:
Scala pieghevole
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.03...3.03 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
0.64 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.03 m
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
22.1 kg
Con ruote:
no
SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x12 - LUNGHEZZA mt 3,03 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 2,78 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO