FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/14 SCALA APPO. PRO 3pz MANUAL c/BAS 14+14+14g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.2...10.61 m
Numero di pioli - 42
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762199
Codice prodotto
FRISCA 5048N/14
Cod. produttore
SCA 5048N/14
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.2...10.61 m
Numero di pioli:
42
Larghezza:
1.2 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
4.2 m
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
37.8 kg
Con ruote:
sì
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI - PIOLI n?14+14+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 10,61 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,20 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO