FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 5048N/12 SCALA APPO. PRO 3pz MANUAL c/BAS 12+12+12g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.64...8.94 m
Numero di pioli - 36
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762182
Codice prodotto
FRISCA 5048N/12
Cod. produttore
SCA 5048N/12
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.64...8.94 m
Numero di pioli:
36
Larghezza:
1.2 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
3.64 m
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
32.6 kg
Con ruote:
sì
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI - PIOLI n?12+12+12 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 8,94 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,64 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNAED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO