pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047MOTR MODULO TERM. sca.h1,27m gab.h2,38m SMONT

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047MOTR MODULO TERM. sca.h1,27m gab.h2,38m SMONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Carico max. - 150 kg

  • Lunghezza - 1.27...2.45 mm

  • Larghezza - 0.52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160892556

Codice prodotto

FRISCA 4047MOTR

Cod. produttore

SCA 4047MOTR

Produttore

FRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Carico max.:

150 kg

Lunghezza:

1.27...2.45 mm

Larghezza:

0.52 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

MODULO TERMINALE COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 2,17