pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047-29 SCA FISSA MARIN. C/GABBIA SM M 9.91-10.1

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047-29 SCA FISSA MARIN. C/GABBIA SM M 9.91-10.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala da appoggio

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 9.91...10.18 m

  • Numero di pioli - 36

  • Larghezza - 0.52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766531

Codice prodotto

FRISCA 4047-29

Cod. produttore

SCA 4047-29

Produttore

FRI

Modello:

Scala da appoggio

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

9.91...10.18 m

Numero di pioli:

36

Larghezza:

0.52 mm

Numero di elementi:

4

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

SCALA FISSA VERTICALE A PIOLI ALLA MARINARA CON GABBIA DI PROTEZIONE ALLA SCHIENA - LARGHEZZA SCALA 52 cm - ADATTA PER ALTEZZE AL PIANO DI USCITA DA mt 9,91 a mt 10,18 - VERSIONE BASE A TRONCO SINGOLO CON GABBIA SMONTATA E ZANCHE DI FISSAGGIO STANDARD DA18 cm REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A POSIZIONE REGOLABILE (PIANI DI RIPOSO E MODULI DI SDOPPIAMENTO ESCLUSI) - SCALA CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON GABBIA DI PROTEZIONE MONTATA IN POSIZIONE STANDARD E CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 QUANDO MONTATA CON GABBIA DI PROTEZIONE IN POSIZIONE ALLARGATA - DOTATA DI: PIOLI mm 30x30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROTEZIONE TERMINALE ALLARGATA CHE PROSEGUE mt 1,10 OLTRE IL PIANO DI USCITA, SPINOTTI DI NNESTO MONTANTI SCALA REALIZZATI IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RIGGINE, ANELLI GABBIA A POPSIZIONE REGOLABILE, STECCHE GABBIA IN PROFILATO DI ALLUMINO