FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047-14 SCA FISSA MARIN. c/GABBIA SM m 5.71-5.98

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 5.71...5.98 m
Numero di pioli - 21
Larghezza - 0.52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049766388
Codice prodotto
FRISCA 4047-14
Cod. produttore
SCA 4047-14
Produttore
FRI
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
5.71...5.98 m
Numero di pioli:
21
Larghezza:
0.52 mm
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
SCALA FISSA VERTICALE A PIOLI ALLA MARINARA CON GABBIA DI PROTEZIONE ALLA SCHIENA - LARGHEZZA SCALA 52 cm - ADATTA PER ALTEZZE AL PIANO DI USCITA DA mt 5,71 a mt 5,98 - VERSIONE BASE A TRONCO SINGOLO CON GABBIA SMONTATA E ZANCHE DI FISSAGGIO STANDARD DA 18 cm REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A POSIZIONE REGOLABILE (PIANI DI RIPOSO E MODULI DI SDOPPIAMENTO ESCLUSI) - SCALA CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON GABBIA DI PROTEZIONE MONTATA IN POSIZIONE STANDARD E CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 QUANDO MONTATA CON GABBIA DI PROTEZIONE IN POSIZIONE ALLARGATA - DOTATA DI: PIOLI mm 30x30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROTEZIONE TERMINALE ALLARGATA CHE PROSEGUE mt 1,10 OLTRE IL PIANO DI USCITA, SPINOTTI DI NNESTO MONTANTISCALA REALIZZATI IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RIGGINE, ANELLI GABBIA A POPSIZIONE REGOLABILE, STECCHE GABBIA IN PROFILATO DI ALLUMINO


