FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3060N/16 SCALA APPO. PRO 3pz FUNE c/BAS 16+16+16g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762298
Codice prodotto
FRISCA 3060N/16
Cod. produttore
SCA 3060N/16
Produttore
FRI
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?16+16+16 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 12,05 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,76 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI


