FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3046N/06 SCALA APPO. PRO 2PZ MANUAL C/BAS 6+6G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1.95...3.09 m
Numero di pioli - 12
Larghezza - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049762106
Codice prodotto
FRISCA 3046N/06
Cod. produttore
SCA 3046N/06
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1.95...3.09 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
0.8 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
1.95 m
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
8.6 kg
Con ruote:
no
SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI - PIOLI n?6+6 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 3,09 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,95 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO