FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/14 SCALA MULT. PRO 2pz MANUAL ZOP 13+14g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.1...7.22 m
Numero di pioli - 27
Larghezza - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760638
Codice prodotto
FRISCA 3045Z/14
Cod. produttore
SCA 3045Z/14
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.1...7.22 m
Numero di pioli:
27
Larghezza:
1.1 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
4.1 m
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
21.4 kg
Con ruote:
no
SCALA PROFESSIONALE MULTIUSO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?13+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,22 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,10 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI ALMONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO