FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/10 SCALA MULT. PRO 2pz MANUAL ZOP 9+10g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.98...4.98 m
Numero di pioli - 19
Larghezza - 0.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760614
Codice prodotto
FRISCA 3045Z/10
Cod. produttore
SCA 3045Z/10
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.98...4.98 m
Numero di pioli:
19
Larghezza:
0.9 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
2.98 m
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
17.3 kg
Con ruote:
no
SCALA PROFESSIONALE MULTIUSO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?9+10 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 4,98 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 2,82 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO