pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3043/4 SCALA MULT. PRO SNODABILE EN 4x4g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3043/4 SCALA MULT. PRO SNODABILE EN 4x4g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 16

  • Numero di elementi - 4

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760843

Codice prodotto

FRISCA 3043/4

Cod. produttore

SCA 3043/4

Produttore

FRI

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

16

Numero di elementi:

4

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

Scala professionale 3043. Snodabile a posizionamento automatico con doppia basetta stabilizzatrice. Completamente snodabile e ripiegabile. Piolo quadrato mm 30x30 anti-scivolo. Montante rinforzato mm 58x30. Attacco piolo-montante con doppia bordatura interna ed esterna al montante verticale. Regolazione mediante cerniere in acciaio ad arresto automatico di sicurezza e sblocco rapido su entrambi i lati. Basetta stabilizzatrice su entrambi i lati con innesto calibrato indeformabile. Piedini con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Una scala multiuso che garantisce il massimo della funzionalità, in tante diverse posizioni di lavoro, può ripiegarsi completamente e permette sempre un pratico e comodo trasporto. L'articolo SCA 3043/3 consente anche l’applicazione accessoria del pianetto il legno e si trasforma così in una piattaforma di lavoro.