FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/03 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3X3G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.46...3.46 m
Numero di pioli - 12
Larghezza - 0.71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760041
Codice prodotto
FRISCA 3040/03
Cod. produttore
SCA 3040/03
Produttore
FRI
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.46...3.46 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
0.71 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
0.95 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Peso:
11.6 kg
Con ruote:
no
SCALA AD USO HOBBISTICO MULTIUSO SNODABILE CON CERNIERE A POSIZIONAMENTO AUTOMATICO ANODIZZATA - PIOLI n?3x4 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 3,46 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,95 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, PIOLI mm 30x30, DOPPIA BASETTA STABILIZZATRICE, CERNIERE IN ACCIAIO ZINCATO