FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/24R SCALA MULT.PRO TELES.RINF 12+12g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala telescopica
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 24
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760829
Codice prodotto
FRISCA 1970/24R
Cod. produttore
SCA 1970/24R
Produttore
FRI
Modello:
Scala telescopica
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
24
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
Scala professionale 1970, a sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido. Scala multiposizione completamente ripiegabile. Piolo quadrato mm 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna. Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente. Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido. Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco. Passo dei gradini ridotto a 28 cm e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita. Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm. Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon. Modelli 1970/18-20-22-24R dotati di profilo montante rinforzato mm 58x26R. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.


