pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/24E SCALA MULT.PRO TELES.RINF 12+12g ALL

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1970/24E SCALA MULT.PRO TELES.RINF 12+12g ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala telescopica

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.03...6.25 m

  • Numero di pioli - 24

  • Larghezza - 0.69 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160899937

Codice prodotto

FRISCA 1970/24E

Cod. produttore

SCA 1970/24E

Produttore

FRI

Modello:

Scala telescopica

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.03...6.25 m

Numero di pioli:

24

Larghezza:

0.69 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

2.03 m

Numero di elementi:

4

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

19.9 kg

Con ruote:

no

SCALA PROFESSIONALE MULTIUSO A SFILO TELESCOPICO A PIOLI - PIOLI n?12+13 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 6,25 - ALTEZZA MASSIMA CAVALLETTO IN USO mt 3,04 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 2,03 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2/4 QUANDO PROVVISTA DI ACCESSORIO BASETTA STABILIZZATRICE art. SCC BA1970C - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, CERNIERA A POSIZIONAMENTO RAPIDO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE CON PROTEZIONI ANTI-ACQUA E ANTI-POLVERE, PROFILI MONTANTI TELAIO INTERNO RINFORZATI