pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/16 SCALA APPO. PRO 3pz ARGANO c/BAS 16+16+16g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1959N/16 SCALA APPO. PRO 3pz ARGANO c/BAS 16+16+16g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.76...12.05 m

  • Numero di pioli - 48

  • Larghezza - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762359

Codice prodotto

FRISCA 1959N/16

Cod. produttore

SCA 1959N/16

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.76...12.05 m

Numero di pioli:

48

Larghezza:

1.2 mm

Lunghezza compatta (non esteso):

4.76 m

Numero di elementi:

3

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Peso:

51.5 kg

Con ruote:

SCALA PROFESSIONALE A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE - PIOLI n?16+16+16 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 12,05 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,76 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 NON RICHIEDE L'USO DI ROMPITRATTA - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO CON FRIZIONE ED ESTENSIONE SIMULTANEA DI TUTTI I TRONCHI A DOPPIA CARRUCOLA SENZA SFORZO, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA CON SFILO TELESCOPICO RICHIUDIBILE PER IL TRASPORTO, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFOZATI ALETTATI