pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-16 SCALA AEREA VERTIC. 2pz c/PIAT-STA 16+16g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-16 SCALA AEREA VERTIC. 2pz c/PIAT-STA 16+16g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5.65...8.9 m

  • Numero di pioli - 33

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 5.65 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766241

Codice prodotto

FRISCA 1913-16

Cod. produttore

SCA 1913-16

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5.65...8.9 m

Numero di pioli:

33

Lunghezza compatta (non esteso):

5.65 m

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

Peso:

173 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

7.9 mm

SCALA AEREA A SFILO VERTICALE A PIOLI RIBALTABILE ORIZZONTALMENTE FORNIBILE CON COLLAUDO SI-PREV NOMINATIVO - ALTEZZA MASSIMA mt 8,90 - PIOLI n?16+17 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASE STABILIZZATRICE RIGIDA, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI, PIANO DI LAVORO ELEVABILE CON ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO, MECCANISMO A SFILO CON BIGLIE DI SCORRIMENTO ANTI-BLOCCAGGIO, BLOCCAGGIO TRONCHI CON SALTARELLO AUTOMATICO, n?4 STABILIZZATORI A VITE, n?2 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI CON SFILO TELESCOPICORUOTE 200 mm