pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-14 SCALA AEREA VERTIC. 2pz c/PIAT-STA 14+14g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-14 SCALA AEREA VERTIC. 2pz c/PIAT-STA 14+14g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 5...7.7 m

  • Numero di pioli - 29

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766234

Codice prodotto

FRISCA 1913-14

Cod. produttore

SCA 1913-14

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

5...7.7 m

Numero di pioli:

29

Lunghezza compatta (non esteso):

5 m

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

Peso:

170 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

6.7 mm

SCALA AEREA A SFILO VERTICALE A PIOLI RIBALTABILE ORIZZONTALMENTE FORNIBILE CON COLLAUDO SI-PREV NOMINATIVO - ALTEZZA MASSIMA mt 7,70 - PIOLI n?13+14 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASE STABILIZZATRICE RIGIDA, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI, PIANO DI LAVORO ELEVABILE CON ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO, MECCANISMO A SFILO CON BIGLIE DI SCORRIMENTO ANTI-BLOCCAGGIO, BLOCCAGGIO TRONCHI CON SALTARELLO AUTOMATICO, n?4 STABILIZZATORI A VITE, n?2 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI CON SFILO TELESCOPICORUOTE 200 mm