pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-12 SCALA AEREA VERTIC. 2PZ C/PIAT-STA 12+12

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-12 SCALA AEREA VERTIC. 2PZ C/PIAT-STA 12+12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.5...6.9 m

  • Numero di pioli - 25

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 4.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049766227

Codice prodotto

FRISCA 1913-12

Cod. produttore

SCA 1913-12

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.5...6.9 m

Numero di pioli:

25

Lunghezza compatta (non esteso):

4.5 m

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

Peso:

167 kg

Con ruote:

Altezza piattaforma:

5.9 mm

SCALA AEREA A SFILO VERTICALE A PIOLI RIBALTABILE ORIZZONTALMENTE FORNIBILE CON COLLAUDO SI-PREV NOMINATIVO - PIOLI n?11+12 - ALTEZZA MASSIMA mt 6,90 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASE STABILIZZATRICE RIGIDA, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI, PIANO DI LAVORO ELEVABILE CON ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO, MECCANISMO A SFILO CON BIGLIE DI SCORRIMENTO ANTI-BLOCCAGGIO, BLOCCAGGIO TRONCHI CON SALTARELLO AUTOMATICO, n?4 STABILIZZATORI A VITE, n?2 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI CON SFILO TELESCOPICORUOTE 200 mm