pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOR PIAN CBW SEMIPIANO c/BOT tel.FER+sup.LEGN xpo.ORIO

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOR PIAN CBW SEMIPIANO c/BOT tel.FER+sup.LEGN xpo.ORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piattaforma di lavoro

  • Materiale - Acciaio

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051160894253

Codice prodotto

FRIPOR PIAN CBW

Cod. produttore

POR PIAN CBW

Produttore

FRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piattaforma di lavoro

Materiale:

Acciaio

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

RICAMBIO PER TRABATTELLO ORIO (TUTTI I MODELLI) - PIATTAFORMA DI LAVORO CON BOTOLA DI PASSAGGIO LUNGHEZZA mt 1,80 - LARGHEZZA mt 0,60 CON TELAIO IN FERRO ZINCATO E SUPERFICIE IN LEGNO TRATTATO IN RESINA IMPERMEABILE, ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA