FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-02 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA-STA EN m3,54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.53 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Altezza massima totale - 3.54 m
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764490
Codice prodotto
FRIPOKER-HD-02
Cod. produttore
POKER-HD-02
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
2.53 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
Altezza massima totale:
3.54 m
Ponteggio professionale Poker HD. Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard). Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti daserrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzionesu ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.


