FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA EN m1,93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 0.92 m
Larghezza - 0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote - no
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049764483
Codice prodotto
FRIPOKER-HD-01
Cod. produttore
POKER-HD-01
Produttore
FRI
Altezza massima della piattaforma:
0.92 m
Larghezza:
0.8 mm
Arrotolabile / Con ruote:
no
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.6 mm
Altezza massima totale:
1.93 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 1,93 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO